CNMG 120408 SP4019

Codice art.: 250184 SP4019
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,62 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,85 € / Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 120408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo SP4019
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Impiego secondario S
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli 3J
Profondità di taglio ap 1 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 300 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 40 m/min - 110 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250184 SP4019
Codice del produttore 5653377

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello