CNMG 120408 SP4019

Réf.: 250184 SP4019

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,62 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,85 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance SP4019
Type d'outils Carbure
Application principale M
Application secondaire S
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux 3J
Prof. coupe ap 1 mm - 4 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 40 m/min - 110 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250184 SP4019
Réf. fabricant 5653377

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier