KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019

Artikel-Nr.: 250184 SP4019

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  18.30 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.25 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte SP4019
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Nebenanwendung S
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher 3J
Schnitttiefe ap 1 mm - 4 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 40 m/min - 110 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250184 SP4019
Herstellernummer 5653377

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter
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
    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb