HELIR 3232-5T25 Utensili esterni per tornitura, scanalatura e troncatura

Codice art.: 2500620
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2500620
EAN / GTIN 7291075032079
Codice del produttore 2500620
Numero-L L23920 228

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm
  • Functional Width (WF) 29.9 mm
  • Head Length (LH) 43 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto