HELIR 3232-5T25 Suporți de scule pentru prelucrare exterioară

Cod articol.: 2500620
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2500620
EAN / GTIN 7291075032079
Număr producător 2500620
L-Număr L23920 228

Descriere

Descriere:

Suport de sculă de canelare/întoarcere, lățimea de tăiere maximă (CWX) 5 mm, lățimea de tăiere minimă (CWN) 5 mm, lungime totală (OAL) 150 mm

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 29.9 mm
  • Lungimea capului (LH): 43 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate