HELIIR 25C-410 Barre di tornitura e scanalatura con fori per il refrigerante, per inserti HELI-GRIP

Codice art.: 2500458
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2500458
EAN / GTIN 7291075031157
Codice del produttore 2500458
Numero-L L23920 216

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.76 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 160 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.76 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Functional Width (WF) 22.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 43 mm
  • Overall Length (OAL) 160 mm