{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Codolo Ds | 50 mm | |
| Misura inserto | 12 mm | |
| Tipo di impiego | sinistra | |
| Profondità interna fino a | 3×D | |
| Forma del codolo | Acciaio | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Codice ISO portautensile | A50U PCLNR/L12 | |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
| Inserto adatto | CN.. 1204.. | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 63 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 35 mm | |
| Altezza di serraggio L2 | 48 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 350 mm | |
| Sottoplacchetta | 259031 2 | |
| Leva | 259015 2 | |
| Vite per leva | 259018 2 | |
| Set di molle | 259044 2 | |
| Set spine elastiche | 259047 2 | |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura) | |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
| Codice articolo | 250037 50/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197654403 | |
| Codice del produttore | 250037 50/12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |