GARANT Stahl-Bohrstange A.. PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links

Artikel-Nr.: 250037 50/12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Schaftausführung: Stahl
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 50 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Schaftausführung Stahl
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A50U PCLNR/L12
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 63 mm
Mittenversatz L3 35 mm
Spannhöhe L2 48 mm
Gesamtlänge L 350 mm
Unterlegplatte 259031 2
Kniehebel 259015 2
Kniehebelschraube 259018 2
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Anwendung Längsdrehen innen; Plandrehen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250037 50/12
EAN / GTIN 4045197654403
Herstellernummer 250037 50/12