• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Idr. Pompa ad azionamento pneumatico con manometro

Codice art.: 2478730
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tonalità RAL RAL 1028
Tonalità cromatica, giallo Giallo melone
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Colore yellow; black
Tipo di prodotto Pompa idraulica manuale
Materiale metallo; plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2478730
EAN / GTIN 4046459067474
Codice del produttore 2478730
Numero-L L60160 6538
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

La pompa idraulica ad aria KL-0215-36 M28 può essere utilizzata come comando per un cilindro idraulico, mentre l'aria compressa viene utilizzata per azionare la pompa idraulica. Il funzionamento avviene tramite un pedale con 3 impostazioni per il pom

Proprietà:

  • Contenuto: 4 pezzi
  • Peso netto: 8 kg
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Distinta base (testo):
    • 1x KL-0215-360 - Pompa idraulica senza tubo flessibile
    • 1x KL-0215-362 - Tubo flessibile idraulico da 2,5 m con metà raccordo lato tubo flessibile
    • 1x KL-0215-322 - Semigiunto lato cilindro 1/4″ NPT
    • 1x KL-0040-2520 - Adattatore da 3/8″ NPT a 1/4″ NPT
    • 1x KL-0127-1002 - Raccordo di collegamento
    • 1x KL-0040-2829 - Manometro
  • Pressione di esercizio (max.): 700 bar
  • Tipo di azionamento: pneumatico
  • Pressione d’esercizio: 8-12 bar