Carrelli da tavolo pesanti

Codice art.: 2423
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu genziana
Colore blu
Ornamenti Faggio
Con superficie di carico
Materiale piano di carico Pannello di legno
Ampio piano di carico 800 mm
Profondità piano di carico 1.200 mm
Portata piano di carico superiore 200
Portata piano di carico centrale 200
Larghezza utile 800 mm
Profondità utile 1.200 mm
Tipo di rotella fixed wheel; swivel castor
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero totale di ruote/rotelle 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Portata max. 600
Larghezza complessiva Bg 809 mm
Profondità totale Tg 1.397 mm
Altezza complessiva Hg 900 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2423
EAN / GTIN 4017976024233
Codice del produttore 2423
Numero-L L90080 50
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere RAL 5007. 3 piattaforme in pannello di legno, superficie con decorazione faggio. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti. Capacità di carico della superficie di carico superiore e centrale 200 kg.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1200
  • Larghezza superficie utile (mm): 800
  • Altezze dei piani (mm): 270, 585, 900
  • lunghezza totale (mm): 1397
  • Larghezza totale (mm): 809
  • Altezza totale (mm): 900
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40