Vozički za težke mize

Št. art.: 2423
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Encijanovo modra
Barva modra
Dekorji Knjiga
Z nakladalno površino da
Material, nakladalna površina delovna plošča iz lesa
Širina nakladalne površine 800 mm
Globina nakladalne površine 1.200 mm
Nosilnost zgornje tovorne površine 200
Nosilnost sredinske tovorne površine 200
Uporabna širina 800 mm
Uporabna globina 1.200 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; profilno jeklo
Nosilnost maks. 600
Skupna širina Bg 809 mm
Celotna globina Tg 1.397 mm
Celotna višina Hg 900 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2423
EAN/GTIN 4017976024233
Številka proizvajalca 2423
L-število L90080 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno lakirano po RAL 5007. 3 podesti iz lesene plošče, barva bukev. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih Nosilnost zgornje in srednje police 200 kg.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 600
  • Dolžina delovne površine (mm): 1200
  • Širina uporabne površine (mm): 800
  • Višina police (mm): 270, 585, 900
  • delovna dolžina (mm): 1397
  • Celotna širina (mm): 809
  • Skupna višina (mm): 900
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40