• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Carrello con vaschette di acciaio

Codice art.: 2421W
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 2421W
EAN / GTIN 4017976424217
Codice del produttore 2421W
Numero-L L90090 100518
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere RAL 5007. 3 vasche in lamiera d’acciaio con bordo alto 10 mm, saldate a tenuta d’olio, verniciate a polvere RAL 5007. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti. Capacità di carico della superficie di carico superiore e centrale 200 kg.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Lunghezza piano di carico (mm): 1000
  • Larghezza piano di carico (mm): 600
  • Altezze dei piani (mm): 270, 585, 900
  • lunghezza totale (mm): 1197
  • Larghezza totale (mm): 609
  • Altezza totale (mm): 900
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40