Cărucioare de masă cu căzi din tablă de oțel

Cod articol.: 2421W
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 2421W
EAN / GTIN 4017976424217
Număr producător 2421W
L-Număr L90090 100518
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere RAL 5007. 3 tăvi din tablă de oțel cu margine înaltă de 10 mm, sudate etanș, vopsite cu pulbere RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare raft superior și central 200 kg.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Lungimea raftului (mm): 1000
  • Lățimea raftului (mm): 600
  • Înălțimea rafturilor (mm): 270, 585, 900
  • Lungime totală (mm): 1197
  • Lățime totală (mm): 609
  • Înălțime totală (mm): 900
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40