{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per fori a partire da ⌀ Dmin | 5 mm | |
| Filettatura grossa | M6 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Per passo fino a | 1 mm | |
| ⌀ Codolo d | 8 mm | |
| f | 2,25 mm | |
| a | 4,7 mm | |
| s | 0,55 mm | |
| Portautensili adatto n. art. 240100 | 12/8; 16/8 | |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
| Codice articolo | 240200 5/M6 | |
| EAN / GTIN | 4047109072541 | |
| Codice del produttore | H54 52150.1082 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |