Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per tornitura interna a copiare KOMET® UniTurn®, destro, L2 = 10 mm, ⌀ Dmin.: 4mm

Codice art.: 240110 4

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 240110 4
EAN / GTIN 4047109071087
Codice del produttore H51 42100.0182
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
180
Alluminio > 10% Si
N
160
Acciaio < 500 N/mm²
P
100
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Materiale di taglio = BK 82.
A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, l'adduzione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.