• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Kopírovací vyvrtávací tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L2 = 10 mm, ⌀ Dmin: 4mm

Artiklové číslo: 240110 4

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 240110 4
EAN / GTIN 4047109071087
Číslo výrobce H51 42100.0182
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
180
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
100
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Řezný materiál = BK 82.
Od velikosti 5 s vnitřním přívodem chladicího média, u menších průměrů přívod chladiva držákem.