Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Barre d'alésage pour copiage KOMET® UniTurn®, à droite, L2 = 10 mm, ⌀ Dmin: 4mm

Réf.: 240110 4

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 240110 4
EAN / GTIN 4047109071087
Réf. fabricant H51 42100.0182
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
100
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nuance = BK 82. A partir de la réf. 5 avec arrosage interne; pour les diamètres plus petits, le lubrifiant est amené via le porte-outils.