Supplemento per 2 ruote girevoli con FST

Codice art.: 23991
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro ⌀ 137,5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 23991
EAN / GTIN 4017976239910
Codice del produttore 23991
Numero-L L90080 1213
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Leva di comando fissa sotto il telaio, non sporgente. Azionamento dal lato lungo. Buona accessibilità in ogni posizione della ruota. L'altezza libera dal suolo aumenta a 237 mm, l'altezza totale a 282 mm.

Proprietà:

  • Nota: Sovraccarico - nessun acquisto singolo