Suprataxa pentru 2 roți pivotante cu FST

Cod articol.: 23991
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Rolă
Diametru ⌀ 137,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 23991
EAN / GTIN 4017976239910
Număr producător 23991
L-Număr L90080 1213
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Pârghii de acționare fixe sub cadru, nu proeminente. Poate fi operat de pe partea lungă. Accesibilitate bună în orice poziție a roții. Înălțimea de sub roată crește la 237 mm, iar înălțimea totală la 282 mm.

Caracteristică:

  • Notă: Suprataxa - fără achiziție individuală