• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

KOMET Reamax® TS holder Cylinderskaft 22-26,99 mm

Art.-nr.: 239880 22-26,99
Rabat
3628,10 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rivehoved- ⌀ D 22 mm - 26,99 mm
Skaftudførelse kort
Indvendig køling ja
Udhængslængde A 80 mm
Samlet længde Li alt 130 mm
Skaftlængde Ls 50 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
Spændebolt nr. 239900 3
Gaffelnøgle nr. 239901 str. 6
Aktiveringsnøgle nr. 239902 Str. 3 (4 Nm)
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239880 22-26,99
EAN/GTIN 4047109229334
Producentnummer 75A.40.13030

Betegnelse

Passer til:

Rivehoveder nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Leveringsomfang:

Holder komplet med fastspændingsbolt, gaffelnøgle til fastspændingsbolt og aktiveringsnøgle.
Bestil om nødvendigt unbrakonøgle separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Til rivehoved- ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven