{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale D | 50 mm | |
| Rivestimento | TiN | |
| Tolleranza foro | H7 | |
| Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Per portautensili n. art. 239880 − 239940 | 42 − 51,99 | |
| Lunghezza tagliente l1 | 6 mm | |
| Lunghezza della testina l | 25 mm | |
| Numero taglienti Z | 8 | |
| Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 1,2 mm/gir. | |
| Tipo di prodotto | Inserto da taglio per alesatura |
| Codice articolo | 239826 50 | |
| Codice del produttore | 75J.71.50H7N | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |