• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Testina alesatrice KOMET® REAMAX® TS H7 HM ASG0706, DBC, ⌀ Nominale D: 20mm

Codice art.: 239805 20

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale D (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tolleranza foro: H7
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro cieco e passante
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 20 mm
Rivestimento DBC
Tolleranza foro H7
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro cieco e passante
Passaggio interno per LR
Per portautensili n. art. 239880 − 239940 20 − 21,99
Lunghezza tagliente l1 6 mm
Lunghezza della testina l 20 mm
Numero taglienti Z 6
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,8 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto da taglio per alesatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239805 20
Codice del produttore 75J.17.20H7G
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
160
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
140
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Testine alesatrici a dentatura diritta, completamente rettificate per accoppiamenti H7.
Geometria dei taglienti adattata all'applicazione. Possibilità di regolazione nel campo è per compensare l’usura e ottenere tolleranze di base minime a partire da IT4. Possibilità di fori passanti fino a 5×D.
Nella geometria ASG0706 con angolo d’imbocco a 8°+45°.
Per fori ciechi e passanti.

Nota:

  • Altre misure disponibili su richiesta.
  • Per portautensili adatto vedi n. art. 239880239940.
  • I valori indicativi valgono per i fori passanti.