• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino, SK 40, Attacco: HW32

Codice art.: 237651 HW32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW32
⌀ Esterno 32 mm
Adattatore SK 40
Norma attacco DIN 69871
Forma ADB
Passaggio interno per LR
Lunghezza L 27 mm
Sporgenza totale Dim. A 46 mm
Tipo di prodotto Attacco HW

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237651 HW32
EAN / GTIN 4045197677204
Codice del produttore 237651 HW32