{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Adaptador de portaherramientas | |
| Norma | DIN 69871 | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 32 mm | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación | |
| Longitud total L | 114,25 mm | |
| Longitud de alcance A | 46 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Forma | ADB | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Codificación de punto de separación | SKG04001x95 | |
| Forma de asiento | Con transferencia central y descentrada de lubricante refrigerante | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 40 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Interfaz en el lado de la máquina | SK 40 | |
| Adaptador página 1 | SK 40 | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 | 27 mm | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Peso | 0,942 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 237651 HW32 | |
| EAN / GTIN | 4045197677204 | |
| Número del fabricante | 237651 HW32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |