Forgácsoló betét, ⌀: 0,3mm

Cikkszám: 237621 0,3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

0,3 mm
Szár ⌀ 4 mm
Hossz L 1,2 mm
Orsótartomány ⌀ 0,3 mm - 0,7 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 237621 0,3
EAN / GTIN 4045197681423
Gyártó száma 237621 0,3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
240
Alu (rövid forgácsú)
N
240
Alu > 10% Si
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 750 N/mm²
P
210
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
100
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
80
Acél < 60 HRC
H
70
Acél < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafit, GFK, CFK
N
100
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Felhasználás:

Mikro kiesztergáló fejekhez.
Szár ⌀ 4 mm a 237490 és 237493 sz. fejben történő közvetlen befogáshoz.