• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testina a due taglienti HW, Attacco: HW25

Codice art.: 237610 HW25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno per LR
Attacco HW25
Inserto adatto CC..0602..
Lunghezza utile L1 56 mm
⌀ Campo mandrino 29,5 mm - 40,1 mm
Vite inserto 219830
Tipo di prodotto Testina a due taglienti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237610 HW25
EAN / GTIN 4045197676719
Codice del produttore 237610 HW25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La testa a due taglienti è composta da un corpo base e da due portainserti.
Attacco con interfaccia HW.
Possibilità di regolazione dei singoli taglienti.
Mandrino su richiesta.

Uso:

Per l'allargatura dei fori esistenti.

Download & documenti

Prodotti correlati