{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Spindelkopf | |
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Zweischneider HW | |
| Schnittstelle maschinenseitig | HW25 | |
| Schneidendurchmesser min. Dmin | 29,5 mm | |
| Schneidendurchmesser max. Dmax | 40,1 mm | |
| Auskraglänge A | 56 mm | |
| Nutzlänge L1 | 56 mm | |
| Funktionslänge | 56 mm | |
| Verstellweg radial S | 5,3 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) | 2 | |
| Länge gesamt L | 74 mm | |
| Einstellbarkeit | radiale Einstellung | |
| Gewicht | 0,178 kg |
| Artikelnummer | 237610 HW25 | |
| EAN / GTIN | 4045197676719 | |
| Herstellernummer | 237610 HW25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |