• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portainserti per campo mandrino ⌀ 242 − 402 mm, Modello: 242-402

Codice art.: 237573 242-402
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237573 242-402
EAN / GTIN 4062406123987
Codice del produttore 237573 242-402
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per portainserti con inserto ISO adatto modello CC..09T3..

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219805.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237697 e 237698.

Warning:

Uso previsto
  • Per fori di grande precisione dimensionale con tolleranze minime e un’elevata qualità delle superfici, con un campo compreso fra 86 e 302 mm.
  • Massima velocità di taglio: 300 m/min.
  • Ridurre la velocità di taglio in base alla lunghezza utensile.
  • Codice art.
  • 237573: per fori con un campo compreso fra 242 e 402 mm.
  • Usare con attacco HW63.
  • Con inserti ISO modello CC..09T3..
  • (codice art.
  • 237697 e 237698).
  • Solo con l’apposita vite per inserti codice art.
  • 239805.
  • Per uso industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare come punte a inserti.