Držák vyměnitelné destičky pro oblast vyvrtávací hlavy ⌀ 242 − 402 mm, Typ: 242-402

Artiklové číslo: 237573 242-402
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce 237573 242-402
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Kódování oddělovacího místa PMD24220107
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 2422
Typ upínače Čep
Délka stopky 21,3 mm
Typ stopky 4hran
Tvar hlavy 4hran
Funkční výška 0 mm
Šířka funkce 9,525 mm
Rozměr funkční šířky a 9,65 mm
Délka uvolnění 240 mm
Délka základního tělesa 240 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel sklonu 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Tvar držáku Rovné (G)
Proces obrábění, soustružení vnější soustružení
Tloušťka řezné destičky 6 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky CC09T3043N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CC09T3043N
Označení řezné destičky CCMT09T304
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 240 mm
Hmotnost 790 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN4000-175
Označení tvaru podle normy 0
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Druh produktu Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237573 242-402
EAN / GTIN 4062406123987
Číslo výrobce 237573 242-402
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro držák vyměnitelné destičky s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ CC..09T3..

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219805.

Doporučení:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237697 a č. 237698.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro rozměrově přesné vývrty s malými tolerancemi a vysokou kvalitou povrchu v rozsahu 86 až 302 mm.
  • Maximální velikost řezné rychlosti: 300 m/min.
  • V závislosti na délce nástroje snižte velikost řezné rychlosti.
  • Art. č.
  • 237573: Pro vývrty v rozsahu 242 až 402 mm.
  • Používejte s upínáním HW63.
  • Používejte s vyměnitelnými destičkami ISO typ CC..09T3..
  • (výr. č.
  • 237697 a 237698).
  • Používejte pouze se šroubem pro vyměnitelné destičky výr. č.
  • 239805.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako vrták do plného.