{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | PVD | |
| Sorte | BK8425 | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte | |
| Serie | Unisix | |
| Grundform | siebeneckig | |
| Länge Schneidkante l | 4,1 mm | |
| Höhe Schneidkante | 3,18 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 6 mm | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 84 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 8 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | WOEX 040304 | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | BK84 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Toleranzklasse | E | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Gewicht | 2 g |
| Artikelnummer | 236930 18-030 | |
| EAN / GTIN | 4047109179271 | |
| Herstellernummer | 1082130403 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |