KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice 18-030

Artikl br.: 236930 18-030
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,60 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,83 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 040304
Oznaka 18-030
Vrsta BK8425
Tip ST900
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,13 mm/okr
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236930 18-030
EAN / GTIN 4047109179271
Broj proizvođača W29 18030.048425

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
200
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Napomena:

Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.
Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    oznaka tipa W29 Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu