Punta a inserti KOMET KUB Trigon® Codolo combinato 18 mm

Codice art.: 236630 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Trigron®
⌀ Nominale D 18
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Codolo DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 54 mm
Sporgenza totale LA 78 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Lunghezza codolo Ls 56 mm
⌀ Massimo raggiungibile con modulazione 19 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,5 mm
Codice ISO Inserto WOEX 030204 10-...
Set di viti per inserti 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236630 18
EAN / GTIN 4047109100152
Codice del produttore V44 71802

Descrizione

Esecuzione:

  • Foratura fuori asse: in base al ⌀ fino a 1,5 mm.
  • Canale per il truciolo molto ampio mantenendo un'elevata rigidità strutturale.
  • Posizionamento inserti per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere ± 0,1 mm).
  • Con passaggio interno per lubrorefrigerante sui taglienti (geometria ideale per impiego di lubrificazione minimale).
  • 3 − 10 bar di pressione lubrorefrigerante sono sufficienti.
  • Per impiego fisso e rotante.

Uso:

Con inserti n. art. 236740237080.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

  • Attenzione! Nei fori passanti si forma un disco. In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio! Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.
  • Su richiesta − tagliente sinistro; − 2×D; − altri ⌀; − esecuzioni speciali; − dispositivo antitorsione per ABS per una lavorazione senza vibrazioni con durata massima e bassa rumorosità.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello