KUB Trigon® vändskärsborr Kombiskaft 3×D 18 mm

Article no.: 236630 18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KUB Trigon®
Nominell⌀ D 18
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Effektiv längd L1 54 mm
Utkragningslängd LA 78 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Skaftlängd Ls 56 mm
möjlig maximal diameter genom utstyrning 19 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,5 mm
ISO-kod vändskär WOEX 030204 10-...
Skruvsats förvändskär 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236630 18
EAN / GTIN 4047109100152
Manufacturer number V44 71802

Beskrivelse

Utförande:

  • Axelförskjuten borrning: Diameterberoende upp till 1,5 mm.
  • Speciell bearbetningsmetod för extremt stora spånutrymmen i kombination med mycket hög styvhet.
  • Specifik positionering av vändskären för borrhål utan återgångs-repor och exakt måttnoggrannhet (± 0,1 mm som regel).
  • Invändig kylning direkt på skäreggarna (sofistikerad geometriidealisk för minimalsmörjning).
  • 3−10 bar kylmedelstryck är tillräckligt.
  • För fast och roterande användning.
  • Axelförskjuten borrning: ⌀-beroende upp till 1,5 mm, t.ex. med excenterjusteranordningen (nr 239010 239030)

Användningsdata:

Med vändskär nr 236740 −237080.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

  • Varning! En bricka faller av när borren går igenom materialet. Risk för personskador på grund av roterande arbetsstycken! Vidta skyddsåtgärder.
  • På förfrågan − vänsterskärande; − 2×D, − andra diametrar; − specialutföranden − torsionsvibrationsdämpare för ABS som ger en vibrationssnål bearbetning med längsta möjliga användningstid och lägsta möjliga bullernivå.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen