• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto KOMET®, BK7710, Codice modello W80: 20-010

Codice art.: 236608 20-010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,11 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    16,76 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W80 Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGX 07T208-01
Serie KUB Pentron®
Descrizione 20-010
Tipo BK7710
Modello Alluminio
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,12 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236608 20-010
EAN / GTIN 4047109181014
Codice del produttore W80 20010.087710
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
220
a umido max.