KOMET® váltólapka 20-010

Cikkszám: 236608 20-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,68 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,40 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 07T208-01
Sorozat KUB Pentron®
Megnevezés 20-010
Minőség BK7710
Típus Alu
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,12 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236608 20-010
EAN / GTIN 4047109181014
Gyártó száma W80 20010.087710

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
500
Alu (rövid forgácsú)
N
280
Alu > 10% Si
N
220
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Jelölés, típus W80 Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz