Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS® 33 mm

Codice art.: 235507 33
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 4×D
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Quatron®
⌀ Nominale D 33
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 4×D
Codolo ABS
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 132 mm
Sporgenza totale LA 172 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 63 mm
Codice ISO Inserto SOEX 090408 32-...
Set di viti per inserti 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 210 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235507 33
EAN / GTIN 4047109097438
Codice del produttore U14 03300

Descrizione

Uso:

Con inserti n. art. 236520236576.

Nota:

Impiego solo con macchine stabili.
Foratura fuori asse fino a Vmax = 0,25 mm, per es. con il dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. da 239010 a 239012.
Massimo raggiungibile con modulazione ⌀ = D + 0,5 mm.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello