Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS® 28,5 mm

Codice art.: 235505 28,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Quatron®
⌀ Nominale D 28,5
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Codolo ABS
Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 87 mm
Per ⌀ in pollici 1 1/8 pollici
Sporgenza totale LA 122 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
Codice ISO Inserto SOEX 090408 32-..
Set di viti per inserti 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 153 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235505 28,5
EAN / GTIN 4047109026704
Codice del produttore U11 52850

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo ABS®.

Uso:

Con inserti n. art. 236520236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Impiego solo con macchine stabili.
Foratura fuori asse fino a Vmax = 0,25 mm, ad es. con dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. 239010239012.
⌀ massimo raggiungibile tramite modulazione = D+0,5 mm.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello