Rettifica in piano pendolare con mole ceramiche convenzionali 400 x 75 x 127 mm 200 X 10 / 20

Codice art.: 235261
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235261
EAN / GTIN 9003172352619
Codice del produttore 235261
Numero-L L50140 2971

Descrizione

Descrizione:

Le mole piatte a pendolo sono utilizzate principalmente nella produzione di macchine e stampi per sgrossatura e smerigliatura fine. Il vostro obiettivo è ottenere superfici piane o diritte del pezzo. L'uso di corpi abrasivi altamente porosi e cordoni speciali consente di ottenere risultati di superficie ottimali e prestazioni di smerigliatura elevate. Le specifiche per gli acciai non legati e a bassa lega, che si abbinano in termini di durezza e struttura, garantiscono risultati di smerigliatura eccellenti.

Proprietà:

  • Forma: 7
  • Grana: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 200 X 10 / 20
  • Dimensioni (P x P x a): 400 x 75 x 127 mm
  • Diametro: 400 mm
  • Spessore: 75 mm
  • Foratura: 127 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio

Vantaggi:

  • Massa radiatore
  • Auto-affilante
  • Elevata durata

Uso:

  • Per sgrossatura e smerigliatura fine nella produzione di macchine e stampi