Ploščati brusilni kolut 400x75x127 mm 7 93A46I8AV217

Št. art.: 235261
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 235261
EAN/GTIN 9003172352619
Številka proizvajalca 235261
L-število L50140 2971
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ploščati brusilni kolut z nihalom se uporablja predvsem pri izdelavi strojev in kalupov za grobo in fino brušenje. Njihov cilj je doseči ravne ali ravne površine obdelovancev. Uporaba zelo poroznih brusnih medijev in posebnih aluminijevih oksidov omogoča optimalen rezultat na površini in visoko zmogljivost brušenja. Specifikacije za nelegirana in nizkolegirana jekla, ki so usklajene glede trdote in strukture, omogočajo odlične rezultate brušenja.

Lastnosti:

  • Oblika: 7
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : 200 X 10 / 20
  • Dimenzije (D x D x V): 400 x 75 x 127 mm
  • Premer: 400 mm
  • Debelina: 75 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Primerno za materiale: jeklo

Prednosti:

  • Hladno brušenje
  • Samoostrišče se
  • Dolga življenjska doba

Uporaba:

  • Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov