{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale DC | 21 mm | |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
| Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | MTC | |
| Lunghezza utile L1 | 84 mm | |
| Sporgenza totale LA | 108 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
| Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,5 mm | |
| Codice ISO Inserto | WOEX 040304 | |
| Set di viti per inserti | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Lunghezza complessiva L | 164 mm | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |
| Codice articolo | 232310 21 | |
| EAN / GTIN | 4045197552846 | |
| Codice del produttore | 232310 21 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |