{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| ⌀ Campo | 20,00 mm - 20,99 mm | |
| Tipo | HU7810 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Angolo di affilatura | 135 grado | |
| per dimensioni dell’elemento base | 20 | |
| Avanzamento f in alluminio a truciolo corto | 0,42 mm/gir. | |
| Semi-standard | sì | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
| Codice articolo | 231630 20-X | |
| EAN / GTIN | 4062406635701 | |
| Codice del produttore | 231630 20-X | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |