{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| Esecuzione | 3×D | |
| Codolo | ISO 9766 | |
| Utilizzo foro | per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Campo di ⌀ Dc | 12,5 mm - 12,99 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 39 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
| Vite di serraggio | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
| Lunghezza complessiva L | 109 mm | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |
| Codice articolo | 231605 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197716156 | |
| Codice del produttore | 231605 12,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |