• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta da centro per macchine a CN a 90°, per inserti SOGT

Codice art.: 231500 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Ds (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Punta da centro adatta per le forme di inserti: 90; Raggio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGT 0802
⌀ Codolo Ds 10 mm
Passaggio interno per LR no
Punta da centro adatta per le forme di inserti 90; Raggio
Codolo DIN 1835 B
Angolo di affilatura 90 grado
Numero taglienti Z 1
⌀ max. foratura d1 10 mm
Profondità di foratura massima l1 4 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 90 mm
Tipo inserti 10; 10G
Vite inserto 231540 TX8 (2,0 Nm)
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 231500 10
EAN / GTIN 4045197220455
Codice del produttore 231500 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo cilindrico.

Download & documenti

Prodotti correlati