{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 1/2 pollice | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 17 mm | |
| Particolarità, Per viti a esagono esterno | Con guaina in plastica | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Materiale | Acciaio al cromo | |
| Superficie | es. brunita | |
| Normativa | DIN 3129 | |
| Lunghezza complessiva | 86 mm | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno |
| Codice articolo | 23091017 | |
| EAN / GTIN | 4018754141852 | |
| Codice del produttore | 23091017 | |
| Numero-L | L60010 2117 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |