Clé à écrous de roue IMPACT 1/2″ 17mm L.86mm

Réf.: 23091017
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 17 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec gaine en plastique
Type de produit douille
Matériau acier au chrome
Surface brunissage
Norme DIN 3129
Longueur totale 86 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 23091017
EAN / GTIN 4018754141852
Réf. fabricant 23091017
Article hors catalogue L60010 2117
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Hexagonal
  • 1/2″ entraînement par carré femelle
  • Protection des jantes en alliage léger fragiles, des écrous et des vis de roues grâce à une douille en plastique dépassante
  • Chrome Alloy Steel, bruni
  • DIN 3129 / ISO 1711-2

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 86 mm
  • Profil d’entraînement: Hexagonal
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Poids: 235 g
  • Ouverture de clé [mm]: 17 mm