TGFHL 32C-3T33R-JHP Lame rinforzate per troncatura e scanalatura con canali per il refrigerante ad alatissima pressione, per inserti TANG-GRIP

Codice art.: 2302996
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302996
EAN / GTIN 7291075350227
Codice del produttore 2302996
Numero-L L23920 2570

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 33 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 110.5 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 33 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Overall Length (OAL) 110.5 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANG-GRIP" Visualizza tutto