TGFHL 32C-3T33R-JHP Ojačani nosilci rezil za zarezovanje in odrezovanje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva, za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 2302996
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302996
EAN/GTIN 7291075350227
Številka proizvajalca 2302996
L-število L23920 2570

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, globina rezanja, max. (CDX) 33 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 110,5 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 33 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse