TGTL 2020-3JHP Utensili per troncatura e scanalatura per inserti TANG-GRIP, con canali per il refrigerante ad alta pressione

Codice art.: 2302405
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2302405
EAN / GTIN 7291075301984
Codice del produttore 2302405
Numero-L L23920 2337

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Height (OAH) 27 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Overall Height (OAH) 27 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 54 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANG-GRIP" Visualizza tutto