TGTR 2012-2-IQ Utensili per troncatura e scanalatura TANG-GRIP

Codice art.: 2301895
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2301895
EAN / GTIN 7291075209853
Codice del produttore 2301895
Numero-L L23920 1888

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Height (OAH) 20 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.65 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Overall Height (OAH) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 35 mm