DGTL 2012-3 Utensili per troncatura e scanalatura.

Codice art.: 2301259
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301259
EAN / GTIN 7291075044041
Codice del produttore 2301259
Numero-L L23920 1638

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Head Length (LH) 29 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto